Emniyet plakası DIN3015-2 SIG W2
Emniyet plakası DIN3015-2 SIG W2
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Ürün no. 0599029300
EAN 4024835638333
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal boyut | 5S |
DIN'e göre nominal boyut | 3 |
Uzunluk (l3) | 85 mm |
İç uzunluk (L 2) | 40 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
İç genişlik (B2) | 15,5 mm |
Kalınlık (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |