Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Emniyet kavraması wSafe 3000, dişi dişli

Emniyet kavraması wSafe 3000, dişi dişli

Ürün no. 0699033114

EAN 4058794689020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Emniyet kavraması wSafe 3000, dişi dişli

Ürün no. 0699033114
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
The compressed air coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

IT G 1/4 inç

Uzunluk (L)

57 mm

Dış çap (D)

23,5 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

20 mm

Akış kapasitesi

1050 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler