Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Emissions gas opacity meter

Emissions gas opacity meter

Art.-nr. W030200021

EAN 4052712266423

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Emissions gas opacity meter

Art.-nr. W030200021
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
For measuring exhaust gas opacity on diesel vehicles up to emission class Euro 5/V.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Type uitlaatgasapparaat

Diesel

Nominale spanning

230 V AC

Lengte

387,5 mm

Breedte

118,7 mm

Hoogte

237,5 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Uitlaatgastestsysteem benzine basic

ANLYSR-EMISSION-PETROL-WGA-LOOQER

Complete emissions testing station for petrol vehicles including Guideline 6.