Emissions gas opacity meter
Emissions gas opacity meter
Cikksz. W030200021
EAN 4052712266423
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kipufogógáz-kezelő berendezés típusa | Dízel |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Hosszúság | 387,5 mm |
Szélesség | 118,7 mm |
Magasság | 237,5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!