Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Emergency power unit AirKey

Emergency power unit AirKey

Art.-nr. 5688200160

EAN 4099618312946

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Emergency power unit AirKey

Art.-nr. 5688200160
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
It is possible to open the door using the emergency power device, even if the batteries have failed or replacement batteries have not been implemented
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte, Objectgebied

Geschikt voor

Profielcilinder AirKey, AirKey-hangslot

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Knob cylinder AirKey

AIRKEY-PROFCYL-SGLS-ELECTR-NI-KNBSHP-STD

Freely rotating external knob prevents manipulation
x 1 st
Key card AirKey

KEYCARD-F.LOKSYS-AIRKEY

The cards can be managed from the administrator's mobile phone or the coding station
x 1 st
Key fob AirKey

KEYFOB-F.LOKSYS-AIRKEY-RED/BLCK

Can be used for all AirKey components