Emeléstesztelő berendezés, DMD 8 típus Keretes műanyag dübelhez és más hasonló dübelekhez
Vizsgáló készülék műa. keretrögz. dübelhez, DMD 8
DÜBELKIHÚZÓ-MAX12,5KN
Cikksz. 0912990
EAN 4011231998444
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíziósan állítható három pontos érintkezés, mely a reakcióerőket a dübeltől 15 cm távolságra adja át a rögzítőfelületnek, a vizsgálati irányelvek szerint (lásd a tanúsítási dokumentációt)
Masszív alumínium és acél szerkezet — kellően sokoldalú és könnyű a használat megkönnyítéséhez, még a legbonyolultabb körülmények mellett is
A mérőóra tartója közvetlenül az előtoló tengelyen található, hogy a mérőórával mérhető legyen a csúszás mértéke
Az adapter közvetlenül a dübellel rögzíthető; a vizsgáló készülék egyszerűen a karommal van felfüggesztve
A csomag tartalma:
- 1 alumínium koffer
- 1 három lábú vizsgáló készülék
- 4 adapter (6–14 mm)
- 1 mérőóra
Igényeljen teszttömböt a dokumentáláshoz az értékesítési tanácsadójától.
Adatlapok(X)
Húzóvizsgálat a keretrögzítő dübelre és más dübelekre, pl. WIT általános dübelre adott központos feszítőerővel. . . max. 12,0 kN (1200 kg)
Vizsgálati utasítás
- Készítsen egy furatot egy megfelelő helyen, és rögzítse az adaptert a dübellel és a csavarral
- Helyezze el a vizsgáló készüléket megfelelő szögbe a felülethez képest, hogy a vizsgáló készüléken levő karom meg tudja fogni alulról az adaptert
- A kézikereket jobbra elforgatva központos feszítőerő adható a dübeles kötésre (figyelem: a teszt megkezdése előtt a kézikereket ütközésig el kell forgatni balra)
Ajánlott húzó igénybevétel | 12 kN |