Embridadora
Embridadora
EMBRIDADORA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carga del mazo de cables: aprox. 25 kg
Material: PA 6,6
Campo de aplicación: de -40 °C a +85 °C
Anchura de la brida: 4,5 mm
Resistente a la radiación UV
Sin halógenos ni silicona
Indispensable en cualquier taller para trabajos de revisión, montaje y reparación
- Permite usar bridas de cualquier longitud
- Requiere poco almacenamiento
- Ahorro de tiempo
- Práctico
- Tensar y cortar en una sola operación
- Filo de corte sin rebabas
- Fácil aplicación
- Sin desperdicios
Hojas de datos(X)
El útil que soluciona problemas de montaje de cables de cualquier tipo en instalaciones actuales, p. ej., apriete de cables, fijación de mazos de cable y unión de tuberías de suministro hidráulicas.
Material | Poliamida (PA) |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 85 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 85 °C |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.