Embout de test véhicule Pour câbles de mesure
Embouts de test pour câbles de test
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Embouts de test en acier ressort et en forme d'aiguille, pour réaliser des contacts avec les unions rapides fermées par l'arrière (entrée de câble) via le presse-étoupe ou la gaine thermorétractable, permettant ainsi d'effectuer les tests en condition de connexion ou lorsque les câbles sont en fonctionnement.
- Tension nominale 1 000 V CAT II 10 A
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de prise de connexion | 4 mm |
Courant nominal max. | 10 A |
Tension nominale max. | 1000 V/CA/CC |
Classe de protection contre la surtension | CAT II/1000V |