Embout de test de sécurité
Embout de test de sécurité fin
POINTE D'ESSAI DE SÉCURITÉ
Art. N° 071553 860
EAN 4038898215059
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Embouts fins rigides en acier inoxydable
- Avec capuchon de protection d'embout, également pour tirer du courant sur chaque jambe IC (espacement de 2,54 mm)
- Tension nominale : 1 000 V CAT III
- Peut être fixé à tous les connecteurs de 4 mm à ressort
- Contenu de la livraison : un embout de test rouge et un embout de test noir
Fiches de données de sécurité(X)
Courant nominal max. | 1 A |
Tension nominale max. | 1000 V |
Classe de protection contre la surtension | CAT III |