Emballasjetape, spesiell gjennomsiktig PP
Emballasjetape, spesiell gjennomsiktig PP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | PP-folie |
Klebstoffbasis | Akryl |
Farge | Gjennomsiktig |
Design | Glatt |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 66 m |
Tykkelse | 62 µm |
Forlengelse ved brudd | 140 % |
Holdekraft ved 25mm | 6.5 N |
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | 8.5 N |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -10 til 50 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C |
Fuktmotstand | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.