Emballasjebånd, stål
Emballasjebånd, stål
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Båndbredde | 16 mm |
Båndtykkelse | 0,5 mm |
Sylinderlengde | 400 m |
Strekkbruddbelastning | 650 N |
Produktvekt (per element) | 1000 g |
Innvendig ringdiameter | 300 mm |
Utvendig ringdiameter | 600 mm |
Bruddforlengelse | 3 % |