Emballasjebånd papir
Emballasjebånd papir
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Backingmateriale | Papir |
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |
Farge | Brun |
Design | Preget |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 50 m |
Tykkelse | 0,107 mm |
Forlengelse ved brudd | 8 % |
Dynamisk avtrekksfasthet ved 25mm | 18.8 N |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 70 °C |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / ved 20 °C og 50 % fuktighet |
Fuktmotstand | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.