Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Embalagem estanque vento WÜTOP 16 peças

Embalagem estanque vento WÜTOP 16 peças

Art. 0988043047

EAN 4052713766090

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Embalagem estanque vento WÜTOP 16 peças

Art. 0988043047

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 1 m2

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

For wind-proof and rain-proof bonding of non-breathable membranes and for sealing nails
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
3 x
Cola para conectores All-in-One

CONADH-(ALL-IN-ONE)-310ML

Descrição: For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Quantidade: 3 x
3 x
Película p/ prot. viga/tel., WÜTOP Thermo ND Plus

ROOFSTR-THERMO-ND-PLUS-2SK-75SM

Descrição:
Comprimento do rolo: 50 m; Largura do rolo: 1.5 m
The perforation-proof polyester roof protection film
Quantidade: 3 x
10 x
Fita adesiva de vedação EURASOL Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Descrição:
Largura: 60 mm; Comprimento: 25 m
Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors
Quantidade: 10 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tela bar. vapor hum. variáv, WÜTOP Thermo Vario SD

VAPRETRDR-(VARIO SD)-W1,5M-L50M

Moisture-variable vapour retarder with the advantages of polyester technology
x 75 m2
Fita adesiva de vedação EURASOL Thermo HT

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Adhesive sealing tape with extremely high adhesive force for demanding air- and wind-tight bonding both indoors and outdoors
x 10 Un.