Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Elválasztó csík

Elválasztó csík

Cikksz. 0992500020

EAN 4038898121602

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Elválasztó csík

Cikksz. 0992500020

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Closed-cell, white PE foam with one-sided 12 mm adhesive strip for dry walling and plastering. Can be used for connections in the roof area and for joints in blinds and shades. Prevents cold bridges and capillary effects.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fehér

Teljes vastagság

3 mm

Szélesség

35 mm

Tekercshossz

25 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk