Elszívó berendezés BSA 50
Porelszívó rendszer, BSA 50
AY-DUSTSUCTION-BSA 50
Cikksz. 5708203100
EAN 4050641919656
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális flexibilitás
Gyorsan beállítható jobb- és balkezes alkalmazásokhoz.
Mozgó ferde cső összekötő
Egyszerű, gyors csatlakozás minden normál tömlőhöz.
Nagymértékű stabilitás
Szilárd, kihúzható alumínium vezetősínnel a pontos, állandó üzemeléshez.
A kényelmes üzemeltetés garantált
Fúró mélységbeállító ütközővel, és tiszta munkafelületekkel, mivel a gumi nem fakul ki.
Würth porszívóval együtt egyéb adapterek nélkül használható.
Minden 50 mm orsónyak átmérőjű fúrógéphez kompatibilis.
Adatlapok(X)
A következő min./max. fúrófej-hosszhoz | 50-230 mm |
Min./max. a következő fúrófej-átmérőhöz: | 4-16 mm |
A következő lyukfűrészátmérőhöz: | 82 mm-ig |
Tömeg | 520 g |
Tömeg adapterrel | 635 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!