Előfalcsempe, Fliesen-Quick
Előfalcsempe, Fliesen-Quick
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
Vastagság | 5 mm |
Magasság (h) | 260 mm |
Szélesség (felül) (b1) | 230 mm |
Szélesség (alul) (b2) | 140 mm |
Hozzáfolyás furatátmérő (d1) | 70 mm |
Kifolyás furatátmérő (d2) | 125 mm |
Furattávolság (s) | 129 mm |
Hézagszélesség (x1) | 50 mm |
Hézagmagasság (x2) | 23 mm |