Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elmo Araç Test Cihazı

ELMO Araç Test Ekipmanı
ARAÇ İÇİN TEST CİHAZI (ELMO)-(6-48V)

Ürün no. 071553 07

EAN 4011231742863

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elmo Araç Test Cihazı

Ürün no. 071553 07
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
  • Gerilim aralığı 6–48 V

  • LED üzerinden görüntüleme aralığı 12 V/24 V/48 V

  • Yalnızca otomobil/ticari araçlar üzerinde kullanım için

  • Kutuplanma belirlemeli (+/–)

  • Gerilim kontrolü

  • ABS ve hava yastığı için uygun değildir

  • Boyutlar 150 x 25 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

150 mm

Ekran

LED

Min./maks. voltaj aralığı DC

6-48 V/DC

IP koruma sınıfı

IP 40

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler