Elmetto forestale combinato SH 2000 F S
Elmetto forestale SH 2000 F S
ELMETTO-FORESTALE-COMPLETO-SH-2000-F-S
Cod. art. 0899200151
EAN 4099618033896
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Progettato specificamente per le esigenze degli operatori forestali e della lavorazione del legname
- Componenti dell'elmetto forestale combinato SH 2000 F S: elmetto, visiera a rete, cuffia antirumore, kit adesivi applicati
- Visiera e protezione udito possono essere regolate in modo perfetto in posizione di riposo quando non utilizzate, in modo da fornire sollievo alla zona cervicale
- Temperatura confortevole all'interno dell'elmetto grazie ai tre fori di ventilazione regolabili e all'eccezionale comfort
- Bardatura interna con sistema a ghiera, per la regolazione della larghezza con una sola mano
- Protezione contro schegge grazie alla visiera in rete metallica completa
- Cuffia antirumore con coppe auricolari morbide ed elevati valori di attenuazione acustica con SNR di 30 dB
- Maggiore visibilità per l'operatore grazie al kit di adesivi catarifrangenti
- Conforme alla norma EN 397 con requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C), alla norma EN 352-3 e alla norma EN 1731
Caratteristiche tecniche(X)
Valore di attenuazione SNR | 30 dB |
Valore di attenuazione L | 20 dB |
Valore di attenuazione M | 27 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 35 dB |
Norma EN | 397, 1731 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.