Elmetto SH 2000-S Pro
Elmetto SH 2000-S Pro
Cod. art. 0899200235
EAN 4046777715248
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio sicuro e massima sicurezza
- Sottogola a 4 punti di alta qualità
- Protezione del collo con opzione "drop-down"
Regolazione della taglia rapida e ottimale mediante ghiera
Visuale verso l'alto senza intralci grazie al guscio corto
Estremamente confortevole
- Rivestimento in tessuto a 6 punti e aperture di ventilazione regolabili singolarmente sul lato anteriore e posteriore
- Peso ridotto
Facile da combinare con altre apparecchiature
- Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito
- Un attacco garantisce il fissaggio sicuro di occhiali a maschera e altre attrezzature con fasce elastiche
Testato in conformità alla normativa EN 397 con requisiti supplementari
- Adatto a temperature molto basse fino a -30°C
- Protegge dagli spruzzi di saldatura (MM = metallo fuso)
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Bianco |
Misura min/max | 51 cm-61 cm |
Casco per interni | 6 punti |
Norma EN | 397 |
Temperatura d’esercizio min | -30 °C |
Materiale | PE - Polietilene |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.