Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elmas kesme diski üni.,WSC,kanal açma mak.için

Elmas kesme diski üni.,WSC,kanal açma mak.için

Ürün no. 0666100150

EAN 4038898755449

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elmas kesme diski üni.,WSC,kanal açma mak.için

Ürün no. 0666100150
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
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

150 mm

Matkap deliği

25,4 mm

Parça yüksekliği

8 mm

Parça kalınlığı

1,9 mm

Parça sayısı

12 ADET

Parça bağlantısı

Lazer

Maks. devir sayısı

10200 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

Elmas kesme diski üni.,WSC,kanal açma mak.için dahil:
1 x
Grout removal tool EFF 150-54, compl. set, 10 pcs

JOINT CUTTER-SET COMPLETE

Açıklama: Six pieces
Miktar: 1 x