Elmas kesme diski, metal TG 12-A
Elmas kesme diski, metal TG 12-A
Ürün no. 0668430076
EAN 4056807804873
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Kesme hızı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Kesme kalitesi (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Çap (Ø) | 76 mm |
Matkap deliği | 10,0 mm |
Parça yüksekliği | 1,5 mm |
Parça kalınlığı | 1,3 mm |
Parça sayısı | 6 ADET |
Parça bağlantısı | BSL |
Maks. devir sayısı | 20100 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
EN standardı | 13236 |