Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Elmas kesme diski çok amaçlı TG 12-A

Elmas kesme diski çok amaçlı TG 12-A

Ürün no. 0668420076

EAN 4056807804897

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Elmas kesme diski çok amaçlı TG 12-A

Ürün no. 0668420076
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
Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Kesme kalitesi (nokta sistemi)

2/4 nokta

Çap (Ø)

76 mm

Matkap deliği

10,0 mm

Parça yüksekliği

1,5 mm

Parça kalınlığı

1,3 mm

Parça sayısı

5 ADET

Parça bağlantısı

BSL

Maks. devir sayısı

20100 dev/dk

Maks. dairesel hız

80 m/s

EN standardı

13236

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler