Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Eliminador de residuos de silicona

Eliminador de residuos de silicona
ELIMINADOR-DE-SILICONA-310ML

Nº de art. 0890500
EAN 4011231894265
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
Para eliminar selladores de silicona secos y recién aplicados

Extremadamente minucioso


Deja las superficies completamente limpias de silicona.



Se puede quitar con gran rapidez y facilidad


  • Gran ahorro de tiempo en comparación con la eliminación mecánica de los residuos de silicona

  • Los residuos de silicona se pueden eliminar fácilmente sin grandes esfuerzos


Inodoro


Sin olores desagradables.



Excelente compatibilidad de los materiales


Uso seguro en la mayoría de superficies.

Aviso

No es adecuado para su uso con sellador de fachadas y piedras naturales, ni con selladores acrílicos o de PU. No debe entrar en contacto con poliamida (nailon) o piedra natural. Se requieren pruebas preliminares para su uso sobre pintura y sustratos porosos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Elimina los residuos de silicona seca y recién aplicada en madera, mampostería, piedra (excepto la piedra natural), cerámica, metal, vidrio, plástico y textiles.

Instrucciones

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca. El tiempo de aplicación depende del grosor de la capa de silicona que se vaya a retirar. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Contenido

300 ml

Contenedor

Cartucho

Olor/fragancia

Característica

Color

Transparente

Base química

Mezcla de disolventes orgánicos

Densidad

0,89 g/cm³

Punto intermitente mínimo

100 °C

Vida útil desde la producción

12 mes

Biodegradable

Sin AOX

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Pistola de cartuchos manual de alta calidad

PISTOLA-WURTH-CARTUCHOS-310ML

Diseño de alta calidad, semiabierto, de chapa de acero con mango de plástico
x 1 Cant.
Pistola de calafateo manual para cartuchos Basic

PISTOLA-MANUAL-CARTUCHOS-310ML

Diseño sencillo, semiabierto, de chapa de acero con puntales remachados
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Cortacánulas

CORTA-CANULAS-CARTUCHOS-310ML

Para cortar cartuchos de plástico y corte de precisión de boquillas de aplicación de plástico a la longitud y ángulo deseados
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.