Eliminador de óxido superficial
Eliminador de óxido superficial
ELIMINADOR ÓXIDO DE CATENÁRIAS, 5L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Contiene ácidos efectivos, agentes activos en la superficie y tensioactivos
- Valor de pH (10 %): 1,3
- Sin AOX
- Sin silicona
- Transparente
Recomendación: Las zonas tratadas deben protegerse contra la corrosión adicional mediante la aplicación de una imprimación o un aerosol de protección contra la corrosión (n.º art. 089315). Compruebe la compatibilidad con materiales como plásticos y caucho. No lo utilice bajo la luz directa del sol. Evite el calor directo.
Dado que la sensibilidad de las pinturas aumenta con la temperatura, en el caso de restauración o limpieza profesional de vehículos comerciales, las superficies de la carrocería que se van a tratar deben enfriarse a temperatura ambiente (< 30 °C). No lo utilice bajo la luz directa del sol. El tiempo máximo de exposición en superficies pintadas sin recubrimiento , como chapa metálica, acero, hierro o hierro fundido es de tres minutos. No permita que el producto se seque. Para comprobar la compatibilidad del material del limpiador ácido en superficies de plástico o caucho, es recomendable que realice algunas pruebas de antemano.
Las superficies tratadas deben protegerse de ataques corrosivos adicionales aplicando o utilizando un espray de protección contra la corrosión de WÜRTH.
El limpiador de ácido clorhídrico es biodegradable una vez neutralizado con lechada de cal.
Para eliminar fácilmente la oxidación superficial en carrocerías, chapas metálicas y de acero, piezas de hierro y de metal fundido.
Aplique sobre la superficie que desee limpiar y deje que haga efecto durante un máximo de 3 minutos. A continuación, enjuague bien con agua. Repita el proceso de limpieza si es necesario. El producto es biodegradable una vez neutralizado con lechada de cal.
Contenido | 5 l |
Color | Transparente |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Agua y ácido clorhídrico |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Tiempo mínimo de aplicación | 2 min |
Tiempo de aplicación máximo | 3 min |
Valor de pH | 1,3 |
Condiciones de valor de pH | Solución al 10% |
Densidad | 1,02 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Sin silicona | Sí |
Sin AOX | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!