Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Eliminador de grafitis Graffiti-EX especial

Eliminador de grafitis, especial para grafitis
ANTIGRAFITI CHICLES/TEXTILES SPRAY 500ML

Nº de art. 0893137
EAN 4024835782654
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
Eliminador de grafitis y chicles para tapicería y textiles

Excelente capacidad de limpieza


Elimina eficazmente barniz, pintura y grafitis hechos con rotulador



Protege los materiales y las superficies


Penetra profundamente en el tejido y elimina el tinte problemático



Tiempos de secado cortos debido a la baja humedad residual


El tejido no se satura



Ideal para la eliminación suave de chicle de diversas superficies


Las fibras de la tela no se extraen



Sin compuestos orgánicos halogenados (AOX)



Sin silicona

Aviso

Antes de la aplicación, compruebe siempre la compatibilidad del material y la decoloración en una zona invisible, aplicando el eliminador de grafiti con un paño.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Eliminación de grafitis:


Rocíe de forma homogénea y deje que haga efecto brevemente. Limpie después la pintura suelta con una esponja o un paño húmedo. Trabaje desde el exterior hacia dentro. El tiempo de remojo depende del tipo de suciedad del grafiti (superficie, pintura, varias capas, antigüedad, etc.). En el caso de los grafitis más difíciles, repita el proceso y alargue el tiempo de remojo según sea necesario.



Eliminación de chicle:


Pulverice y deje que surta efecto durante 2-3 minutos. A continuación, retire el chicle aflojado y ablandado con un cepillo.

Contenido

500 ml

Olor/fragancia

Afrutado

Color

Amarillo

Base química

Hidrocarburo alifático

Densidad

0,94 g/cm³

Punto intermitente mínimo

45 °C

Vida útil desde la producción

24 mes

Biodegradable

Sin AOX

Sin silicona

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Protección para plástico

REGENERADOR-DE-PLASTICOS-EXT-1L

Cera de alta calidad para la protección de todas las piezas de plástico y caucho exteriores
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.