Eliminador de grafitis
Eliminador de grafitis, uso interior, Graffiti-EX
ANTIGRAFITI INTERIORES 500ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El solucionador de problemas para grafitis en superficies sensibles.
Muy alta capacidad de limpieza
Elimina eficazmente barniz, pintura y grafitis hechos con rotulador
Con disolventes de pintura especiales
Penetra en las capas de pintura problemáticas las disuelve sin dañar la superficie
Protege el material y la superficie
Las superficies resistentes a los disolventes no se dañan
Amplio rango de aplicación
Sin compuestos orgánicos halogenados (AOX)
Sin silicona
Antes de la aplicación, compruebe siempre la compatibilidad del material y la decoloración en una zona invisible, aplicando el eliminador de grafiti con un paño.
No adecuado para limpiar fachadas (hormigón/piedra)
Hojas de datos(X)
Autobuses, trenes, turismos, instalaciones sanitarias, etc. No para limpiar fachadas (hormigón/piedra).
Rocíe con eliminador de grafitis de forma homogénea y deje que haga efecto brevemente. Limpie después la pintura suelta con una esponja o un paño húmedo, trabajando en una dirección. El tiempo de remojo depende del tipo de suciedad del grafiti (superficie, pintura, varias capas, antigüedad, etc.). En el caso de los grafitis más difíciles, repita el proceso y alargue el tiempo de remojo según sea necesario.
Contenido | 500 ml |
Olor/fragancia | Afrutado |
Color | Amarillo |
Base química | Hidrocarburo alifático |
Densidad | 1,01 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 64.5 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Biodegradable | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!