Eliminador de grafitis
Eliminador de grafitis, uso exterior, Graffiti-EX
ANTIGRAFITI-EXTERIORES-SPRAY-500ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El solucionador de problemas para grafitis persistentes que cubren áreas grandes, particularmente en superficies pintadas.
Muy alta capacidad de limpieza
- Elimina eficazmente barniz, pintura y grafitis hechos con rotulador
- No se requiere repintar
Con disolventes de pintura especiales
Penetra en las capas de pintura problemáticas las disuelve sin dañar la superficie.
Protege el material y la superficie
Las superficies resistentes a los disolventes no se dañan.
Amplio rango de aplicación
Sin AOX
Libre de siliconas
Antes de la aplicación, compruebe siempre la compatibilidad del material y la decoloración en una zona invisible, aplicando el eliminador de grafiti con un paño.
No adecuado para limpiar fachadas (hormigón/piedra)
Hojas de datos(X)
Autobuses, trenes, coches de pasajeros, camiones, contenedores de obras, cabinas telefónicas, escaparates, letreros, máquinas, rodillos, paneles, etc.
Pulverice 16 con Graffiti-EX de forma homogénea y deje que haga efecto brevemente. Limpie después la pintura suelta con una esponja o un paño húmedo, trabajando en una dirección. El tiempo de remojo depende del tipo de suciedad del grafiti (superficie, pintura, varias capas, antigüedad, etc.). En el caso de los grafitis más difíciles, repita el proceso y alargue el tiempo de remojo según sea necesario. Durante el proceso de limpieza, puede utilizar esponjas y cepillos duros como ayudas mecánicas. Limpie a fondo la superficie con agua después de la aplicación.
Contenido | 500 ml |
Olor/fragancia | Afrutado |
Color | Incoloro |
Base química | 2-metoxi-1-metiletil acetato |
Densidad | 0,94 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 45 °C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Biodegradable | Sí |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!