Elimina odori
Elimina odori
ELIMINA ODORI 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto praticamente per tutti i prodotti tessili
- Per uso universale
- Non lascia residui
- Non lascia aloni
- Incolore
Composto da materie prime appositamente selezionate
- Azione rapida e permanente
- Le molecole di odore non vengono coperte da sostanze profumate ma assorbite in maniera naturale
Confezione a spruzzino
- Umidificazione delicata e uniforme dell'intera superficie senza che questa diventi troppo bagnata
- Tempo di asciugatura molto rapido
- Rapido da applicare
Senza AOX
Sono richiesti test preliminari per i prodotti tessili sensibili all'acqua (ad esempio la seta). Non adatto per cuoio e pelle scamosciata.
Caratteristiche tecniche(X)
Neutralizza tutti gli odori sgradevoli, come ad esempio fumo di sigaretta, sudore, odore di animale, muffe e odori da cucina che possono verificarsi all'interno del veicolo, cabine taxi, mobili imbottiti, tappeti, tende e rivestimenti.
1. Spruzzare sulla superficie da trattare da una distanza di circa 30 cm fino a quando il tessuto è leggermente umido.
2. L'odore scompare una volta che il tessuto si è asciugato.
3. Ripetere l'operazione se l'odore persiste.
Contenuto | 500 ml |
Contenitore | Bottiglietta spray |
Odore/profumo | Profumato |
Colore | Incolore |
Base chimica | Acqua, sapone, glicole |
Valore pH/condizioni | 8 / a 20°C |
Condizioni per densità | 1 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.