Életvédelmi adapter Beltéri és kültéri használatra
Életvédelmi adapter
ÉRINTÉSVÉDELMI-ADAPTER-PSA16-230V
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Földelt konnektorba csatlakoztatható
- Gyermekzárral
- Maximális terhelés: 3680 watt
- Kapcsolási áram: 30 mA
- Kapcsolási idő < 30 ms
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Névleges áram | 16 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Terméktömeg (darabonként) | 0.150 kg |
Szín | Kék, Zöld, Fekete |
Anyag | Műanyag |