Elettrofresatrice OF 1250-E
Fresatrice verticale OF 1250-E
FRESATRICE-EL-OF- 1250-E
Cod. art. 57062100
EAN 4065746472432
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diverse posizioni di presa per una manipolazione precisa
- Eccellente controllo della profondità di fresatura grazie alla rapida regolazione macro della profondità, alla semplice regolazione di precisione e al bloccaggio della profondità di taglio impostata
- Blocco del mandrino per una sostituzione dell'utensile semplice e rapida
- La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.
- Leggera e facile da maneggiare
- La protezione da sovraccarico previene danni al motore dovuti a sovraccarico.
- Ideale per una fresatura rapida e ad alta precisione
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza assorbita | 1250 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 10,000-24,000 G/min |
Corsa elettrofresatrice | 60 mm |
Peso dispositivo | 3,6 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Diametro adattatore | 8 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.