Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elettrodo di saldatura inox 29.9 giallo

Elettrodo di saldatura INOX 29,9 giallo
ELETTR-RIV-INOX29.9-GIALLO-3,2X350

Cod. art. 09823255

EAN 4011231914147

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elettrodo di saldatura inox 29.9 giallo

Cod. art. 09823255

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 55 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elettrodo universale con rivestimento al rutilo e ottime proprietà di saldatura.
  • Cordone basso

  • Spruzzi minimi

  • Rimozione semplice delle scorie
Indicazione

L'elettrodo può essere saldato a corrente continua polo+ e a corrente alternata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per acciai difficili da saldare, saldature applicative su utensili caldi e guide, rulli e stampi a compressione per plastica. Strati intermedi tenaci con equalizzazione delle sollecitazioni sulle saldature più pesanti. Giunti saldati tenaci su acciai a resistenza superiore e tra tipi di materiali diversi. Giunti saldati su acciaio austenitico al manganese.

  • Adatto anche per lavorare con acciaio inox A4, St37 e materiale base 1.3401
Istruzioni

L'elettrodo deve essere saldato a corrente continua (polo+) e, in determinate condizioni, a corrente alternata

Diametro filo (Ø)

3,2 mm

Lunghezza

350 mm

Corrente min/max

55-120 A

Peso

1,9 kg

Normative

ISO 3581

Materiale

Acciaio inossidabile, 1.4337

American Welding Society (AWS)

A5.4: E 312-17

Rivestimento dell'elettrodo di saldatura

Rutilo

Colore

Giallo

Resistenza a trazione min.

660 N/mm²

Corrente min

55 A

Corrente max

120 A

Allungamento longitudinale min

20 %