Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elettrodo di ricambio con molla

Elettrodo di saldatura PinPuller con molla
ELETTRODO P/PISTOLA PINPULLER-SPOT

Cod. art. 0691500174

EAN 4047376334212

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elettrodo di ricambio con molla

Cod. art. 0691500174

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elettrodi consumati o danneggiati possono essere sostituiti semplicemente con l'ausilio di una punta per tracciare

  • La lega speciale permette un collegamento alla carrozzeria molto resistente a trazione con impiego minimo di energia per la saldatura.

  • Lunghezza totale: 40 mm, acciaio ottonato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

40 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Ottonato

Peso prodotto (per pezzo)

5,250 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per tracciare

PUNTA PER TRACCIARE HM 150MM

Punta per tracciare rivestita in Hartmetall con graffa di fissaggio