Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elettrodo a trazione PinPuller® Power

Elettrodo a trazione PinPuller Power curvo
DIFFUSORE ARIA P/PLASMAX10

Cod. art. 0691500373

EAN 4047376788022

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elettrodo a trazione PinPuller® Power

Cod. art. 0691500373
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
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, curvo per i parafanghi

Vaste possibilità di utilizzo


  • Martello scorrevole pesante

  • Accessorio di trazione per dima

  • Traversa per trazione

Per uso universale



Speciale elettrodo a trazione curvo per portare alla forma iniziale i parafanghi


  • Si adegua alle superfici larghe e piane dei parafanghi di ultima generazione

  • L'arco dell'elettrodo si adatta perfettamente al 95% dei parafanghi


Distribuzione ottimale della forza grazie all'elevata quantità di elettrodi disposti in 2 file a poca distanza tra loro


Nessuna formazione di gobbe o indebolimento strutturale del materiale



A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 1000 volte


Efficace ed economico



Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura


Bassa produzione di calore sulla lamiera



I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento


Riduzione dei tempi di lavorazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Piegato

Numero file

2 PZ

Numero elettrodi

27 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

319,000 g