Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elettrodo a trazione PinPuller® Power

Elettrodo a trazione PinPuller Power 29 dritto
CAPPA PROLUNG. RAME 0,65MM P/PLASMAX 10

Cod. art. 0691500372

EAN 4047376788015

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elettrodo a trazione PinPuller® Power

Cod. art. 0691500372
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
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, a 29 elettrodi

Vaste possibilità di utilizzo


  • Martello scorrevole pesante

  • Accessorio di trazione per dima

  • Traversa per trazione

Per uso universale



Distribuzione ottimale della forza grazie all'elevata quantità di elettrodi disposti in 2 file a poca distanza tra loro


Nessuna formazione di gobbe o indebolimento strutturale del materiale



A differenza del filo ondulato, gli elettrodi a trazione possono essere saldati fino a 1000 volte


Efficace ed economico



Grazie al supporto isolato di ciascun elettrodo, è necessario applicare solamente una minima forza di saldatura


Bassa produzione di calore sulla lamiera



I singoli elettrodi sono veloci da saldare e semplici da rimuovere tramite svitamento


Riduzione dei tempi di lavorazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatto per elevate forze di trazione con 29 elettrodi

Esecuzione

Dritto

Numero file

2 PZ

Numero elettrodi

29 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

343,000 g