Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elettrodo a barra Ghisa 100 nero

Elettrodo a barra ghisa 100 nero

Cod. art. 0982256

EAN 4011231913973

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elettrodo a barra Ghisa 100 nero

Cod. art. 0982256

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 112 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per saldare la ghisa.
  • Buona saldabilità

  • Arco stabile
Indicazione

L'elettrodo può essere saldato a corrente continua polo+ o - e a corrente alternata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elettrodo in nichel puro per la saldatura a freddo e semicaldo di ghisa grigia, saldature di riparazione, saldature di tenuta di fori di soffiaggio e crepe in parti in fusione, giunzioni: Il metallo di saldatura di questo elettrodo è lavorabile con lima, pertanto facilmente rimovibile, e altamente resistente alla fessurazione.

Istruzioni

L'elettrodo può essere saldato a corrente continua polo+ o - e a corrente alternata

Diametro filo (Ø)

2,5 mm

Lunghezza

300 mm

Corrente min/max

55-110 A

Peso

2 kg

Normative

ISO 1071

American Welding Society (AWS)

A5.15

Colore

Nero

Corrente min

55 A

Corrente max

110 A