Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Elétrodo de ferro 100 preto

Elétrodo de ferro 100 preto

Art. 0982256

EAN 4011231913973

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Elétrodo de ferro 100 preto

Art. 0982256

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 112 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Ideally suited for cast iron welds.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro do fio (Ø)

2,5 mm

Comprimento

300 mm

Corrente mín./máx.

55-110 A

Peso

2 kg

Normas

ISO 1071

Sociedade americana de soldagem (AWS)

A5.15

Cor

Preto

Corrente mín.

55 A

Corrente máx.

110 A