Elétrodo Inox 29.9 amarelo
Elétrodo Inox 29.9 amarelo
Art. 09823255
EAN 4011231914147
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do fio (Ø) | 3,2 mm |
Comprimento | 350 mm |
Corrente mín./máx. | 55-120 A |
Peso | 1,9 kg |
Normas | ISO 3581 |
Material | Aço inox, 1.4337 |
Sociedade americana de soldagem (AWS) | A5.4: E 312-17 |
Revestimento do elétrodo de soldadura | Rútilo |
Cor | Amarelo |
Resistência mín. à tração | 660 N/mm² |
Corrente mín. | 55 A |
Corrente máx. | 120 A |
Extensão longitudinal mín. | 20 % |