Elemento di giunzione piatto Sumitomo 2.3
Connettore maschio piatto, Sumitomo 2.3
CAPICORDA 2,2 MM
Cod. art. 055819040
EAN 4046778120645
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Non sigillato |
Sezione trasversale filo min/max | 0,5-1,25 mm² |
Diametro isolamento min/max | 1,6-2,9 mm |
Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama | 2,3 x 0,65 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Stagnato |