Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elemento di giunzione per profilati zincato a caldo VARIFIX® per impieghi pesanti per Powerknopf 41

VARIFIX elem giunz profilati HD per Powerknopf zinc a caldo
ELEM.-GIUNZ.-PES.-41-ZNF-POWERKNOPF

Cod. art. 5254004081

EAN 4065233084933

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elemento di giunzione per profilati zincato a caldo VARIFIX® per impieghi pesanti per Powerknopf 41

Cod. art. 5254004081
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
Per fissare profilati di sostegno a C in combinazione con Powerknopf
  • Per collegare due profili
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza (L1)

210 mm

Larghezza (B1)

54 mm

Altezza profilo (HP)

35 mm

Larghezza profilo (BP)

42 mm

Spessore (t1)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Distanza fori (LA1)

50 mm

Peso

995 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato a caldo

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.