Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®
VARIFIX elemen. giunz. profilati a T p. Powerknopf
STAFFA-GIUNZ-A-T-VARIFIX-41-POWERKNOPF
Cod. art. 0862004090
EAN 4061975238450
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni a T e a croce con profilati a C
Costruzioni a telaio e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 41 x 41 mm |
Lunghezza (L1) | 120 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 180 mm |
Larghezza (B1) | 54 mm |
Larghezza 2 (B2) | 40 mm |
Altezza profilo (HP) | 40 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Spessore (t1) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL) | 36 mm |
Larghezza asola (LB) | 20 mm |
Diametro foro (RL) | 24 mm |
Distanza fori (LA1) | 54 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 114 mm |
Peso | 695 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato |
Altezza | 126 mm |