Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

VARIFIX T racc. binario T es. pes. p. Powerknopf
GIUNZ-A-T-PESANTE-VARIFIX-41-POWERKNOPF

Cod. art. 0862004091

EAN 4061975238443

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elemento di giunzione per profilati a T VARIFIX®

Cod. art. 0862004091

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per il sistema di guide 41 in combinazione con Powerknopf
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni a T e a croce con profilati a C



Costruzioni a telaio e costruzioni varie

Per profilato

41 x 41 mm

Lunghezza (L1)

120 mm

Lunghezza 2 (L2)

175 mm

Larghezza (B1)

54 mm

Altezza profilo (HP)

40 mm

Larghezza profilo (BP)

42 mm

Spessore (t1)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Diametro foro (RL)

24 mm

Distanza fori (LA1)

54 mm

Distanza fori 2 (LA2)

109 mm

Peso

1388,25 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato

Altezza

166 mm