Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elemento di giunzione per profilati Varifix®, a T, esecuzione pesante per Powerknopf 41 zincato a caldo

VARIFIX elem giunz profilati a T per Powerknopf zinc a caldo
GIUNZ-T-PESANT-VARIFIX-41-POWERKNOPF-ZNF

Cod. art. 5254004091

EAN 4065233107335

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elemento di giunzione per profilati Varifix®, a T, esecuzione pesante per Powerknopf 41 zincato a caldo

Cod. art. 5254004091

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per giunzioni a croce di profilati di sostegno a C

  • Costruzioni a telaio e costruzioni varie
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 41 mm

Lunghezza (L1)

120 mm

Lunghezza 2 (L2)

175 mm

Larghezza (B1)

54 mm

Altezza profilo (HP)

40 mm

Larghezza profilo (BP)

42 mm

Spessore (t1)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Diametro foro (RL)

24 mm

Distanza fori (LA1)

54 mm

Distanza fori 2 (LA2)

109 mm

Peso

1385 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Lotto zincato a caldo

Altezza

166 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.