Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per il sistema con zincatura a caldo in batch 41 Powerknopf in profilo aperto

VARIFIX el giun prof 3D per Powerknopf zinc caldo
GIUNTO-POWERKNOPF-3D-VARIFIX-TZN- 41

Cod. art. 5254004100

EAN 4065233065208

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per il sistema con zincatura a caldo in batch 41 Powerknopf in profilo aperto

Cod. art. 5254004100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per giunzioni a croce di profilati di sostegno a C

  • Costruzioni a telaio e costruzioni varie
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza (L1)

106 mm

Lunghezza 2 (L2)

70 mm

Larghezza (B1)

47 mm

Larghezza 2 (B2)

47 mm

Spessore (t1)

6 mm

Lunghezza asola (LL)

36 mm

Larghezza asola (LB)

20 mm

Distanza fori (LA1)

54 mm

Peso

760 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato a caldo

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.