Elemento di giunzione per profilati VARIFIX per Powerknopf zincato a caldo
VARIFIX elemento giunz profilati per Powerknopf zinc a caldo
PIASTRA-41-4F-VARIFIX-POWERKNOPF-ZNF
Cod. art. 5254004080
EAN 4065233065192
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di materiali pericolosi conferisce un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegare due profili
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Lunghezza (L1) | 210 mm |
Larghezza (B1) | 40 mm |
Spessore (t1) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL) | 36 mm |
Larghezza asola (LB) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 50 mm |
Peso | 245 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato a caldo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.