Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® 4D - C2C con asola in profilo chiuso
Elemento di giunzione per profilati VARIFIX 4D
GIUNZIONE 4D VARIFIX 41 CON ASOLE
Cod. art. 0862006135
EAN 4050641981684
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per realizzare ad esempio giunzioni a croce di profilati a C
- Costruzioni a telaio e costruzioni varie
- Può essere montato direttamente sulla parte asolata dei profilati a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza (L1) | 120 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 182 mm |
Lunghezza 3 (L3) | 70 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Spessore (t1) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL) | 40 mm |
Larghezza asola (LB) | 15 mm |
Distanza fori (LA1) | 57 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 112 mm |
Peso | 1010 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |