Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Elemento di fissaggio per canale di aerazione VARIFIX® — C2C

Staffa fiss. canale aeraz. VARIFIX, senza insonor.

Cod. art. 08625180

EAN 4038898342458

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Elemento di fissaggio per canale di aerazione VARIFIX® — C2C

Cod. art. 08625180

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 60 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Senza insonorizzazione
  • Fissaggio ai canali di aerazione tramite rivetti o viti Zebra pias

  • Facilmente adattabile a diversi profili di canali di aerazione grazie ai punti di piegatura predefiniti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio ai canali di aerazione tramite rivetti o viti Zebra pias

Per barre filettate (G)

M8

Forza di carico max

1500 N

Superficie

Zincato

Lunghezza (L)

200 mm

Spessore (t)

2 mm

Larghezza (B)

30 mm

Lunghezza/larghezza asola (LBxLL)

8,5 x 20 mm

Diametro foro rotondo (RL)

4,2 mm

Materiale

Acciaio

Esecuzione

Senza protezione acustica

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni