Elemento di appoggio per supporto per terrazze
Elemento di appoggio per cuscinetto per montanti
Cod. art. 0907000210
EAN 4056807050997
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questo tappetino in granulato di gomma viene utilizzato come substrato per i cuscinetti dei montanti. In questo modo si proteggono anche le travi dall'umidità e si smorzano le vibrazioni superficiali.
- Compensa aree leggermente irregolari
- Compensazione in altezza
- Protegge dai bordi taglienti
- Pannello fonoisolante per rumori da calpestio
- Evita i ristagni d'acqua
- Non deperibile
- Antiscivolo
In caso di posa diretta sulle superfici dei teli, vi è il rischio di migrazione del plastificante. La compatibilità deve essere testata in anticipo.
Caratteristiche tecniche(X)
- Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
- Resistenza alla compressione: 0.55 N/mm2 (55 T/m2) per una deformazione del 25% (DIN EN ISO 3386/2)
Lunghezza | 200 mm |
Larghezza | 200 mm |
Altezza | 6 mm |
Materiale | Gomma |