Elemento de unión en Y Flex
Elemento de unión en Y Flex
CORDON-FLEXIBLE-Y-FLEX-1,8M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El elemento de unión en Y de dos hilos con bandas elásticas garantiza un manejo óptimo y una seguridad continua para cambiar de accesorio
- Peso máximo aprobado del usuario: 140 kg
- Equipado con un mosquetón de aluminio con triple cierre y dos mosquetones de tubo de acero con un ancho de apertura de 57 mm para una fácil y rápida fijación
- Amortiguador de caída integrado para absorber la energía de caída de hasta 6 kN
- Sometido a prueba de borde
Hojas de datos(X)
Para tareas de construcción en andamiajes, montaje industrial, construcción de barandillas, torres
Estándar EN | 354 |
Longitud | 1,8 m |
Capacidad de carga máx. | 140 kg |