Elemento de fijación Flex
Elemento de fijación Flex
AMARRE-ANTICAIDA-FALLARSTR-FLEX-1,8M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El elemento de fijación Flex con correa elástica garantiza un manejo óptimo para trabajos en altura
- Peso máximo aprobado del usuario: 140 kg
- Equipado con un mosquetón de aluminio con triple cierre y con amplia abertura de 57 mm para tubos de acero de gran tamaño para facilitar su fijación
- Amortiguador de caída integrado para absorber la energía de caída de hasta 6 kN
- Sometido a prueba de filo
Hojas de datos(X)
Para tareas de construcción en andamiajes, montaje industrial o construcción de barandillas
Estándar EN | 354 |
Longitud | 1,8 m |
Capacidad de carga máx. | 140 kg |