Elementi di giunzione per profilati VARIFIX®
Elem. giunz. profilati VARIFIX 41, acc. zc caldo
ELEM.GIUNZ.PES.TZN. 41/62-41/82-41/124
Cod. art. 0862900501
EAN 4063275116988
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
con 4 fori
adatti al fissaggio nelle asole dei profilati
Giunzione resistente e sicura
tramite montaggio passante con viti o barre filettate, dadi e rondelle
Caratteristiche tecniche(X)
- Profilato 41/41: giunzione con 4 viti testa esagonale M10 x 60 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/62: giunzione con 4 viti testa esagonale M10 x 80 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/82: giunzione per profilati con 4 viti testa esagonale M10 x 110 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/124: giunzione per profilati con 4 viti testa esagonale M10 x 150 mm, dadi e rondelle grembialine.
![]() | |
Per profilato | 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Lunghezza (L1) | 200 mm |
Altezza profilo (HP) | 35 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Spessore (t1) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 11 mm |
Distanza fori (LA1) | 50 mm |
Peso | 620 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |